- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- ダイス 工具のおすすめ人気ランキング
ダイス 工具のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新2,081件の「ダイス 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス用 ダイス」、「ダイスセット」、「ダイス M8」などの商品も取り扱っております。
一般鉄鋼に雄ネジ切り作業が出来ます。ダイスハンドルで、思いの長さにねじ切りが出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。
材質
切削工具鋼
外径(Φmm)
25
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別
#2(中タップ)
材質
合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質
SKS
JIS B4451規格準拠のダイス駆動用ソケットです。差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途ダイス作業用。
材質
クロムモリブデン鋼
タイプ
ダイス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質
合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)
-
丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
用途ダイス立て用。
タイプ
ダイス用
1個
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
エスコ品番
EA829VX-1
セット内容
タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ
材質
アロイスチール
1個
¥9,640
税込¥10,604
当日出荷
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質
HSS(SKH)
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。
付属品
前後輪のダイス
質量(g)
270
適合サイズ
BC5/16×26、BC3/8×26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×100×26
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ねじの種類
M
材質
SKS2
厚さ(mm)
約9
外径(Φmm)
25
切りくず穴数
4